Con cabezal Powerglider para los radios más estrechos en el tendido de cables
No es adecuada para su uso en combinación con el sistema de introducción de cables CPS 1.
Carga de tensión |
150 kg |
Longitud |
30 m |
Diámetro |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
465.000 g |
Catálogo General |
0975850330 |
Ficha Técnica |
32408960.pdf |