Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
410 mm |
Anchura |
37 mm |
Capacidad de carga |
25 kg |
Descripción de tipo |
Softclip |
Peso del producto (por artículo) |
1.660 kg |
Altura |
48 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0684625106 |