Guía oculta para cajones de extensión completa ECOSLIDE

Ref.: 0684250261
Ver todas las versiones

GUIA-OCULTA-SOFT-LINE-500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA-OCULTA-SOFT-LINE-500MM
Guía oculta para cajones de extensión completa ECOSLIDE
Con amortiguador hidráulico integrado
  • Permite cerrar el cajón de manera suave y sin ruidos
  • Ajuste de altura de +3,5 mm sin herramientas
  • Probado hasta 50 000 ciclos
  • Conjunto deslizante

El acoplamiento de bloqueo adecuado permite el ajuste de altura de +3,5 mm sin herramientas.

Para grosor de lado de cajón mínimo

13 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A0K
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Para el grosor máximo del lateral del cajón

16 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Profundidad mínima de instalación

518 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1915.000 g
Más Información

Para grosor lateral del cajón mínimo/máximo

13-16 mm
Más Información

Catálogo General

0684250261

Ficha Técnica

32407261.pdf

Ficha Técnica

32407262.pdf

Ficha Técnica

528377529.pdf

Ficha Técnica

528377530.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top