Guía oculta para cajones de extensión completa ECOSLIDE

Ref.: 0684250259
Ver todas las versiones

GUIA-OCULTA-SOFT-LINE-450MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Guía oculta para cajón Softline de extracción total con soft close integrado
- Soporta 30 Kg de peso
- Sistema soft close integrado para un cierre suave del cajón
- Montaje invisible (la guía no se ve incluso con el cajón abierto)
- Guía acabada en acero cincado con rodamientos de acero
- Carril ancho para un mejor asentamiento del cajón que aporta robustez y estabilidad
- Guía de extracción total
- Con enganche frontal que permite una fácil y rápida sujeción/extracción de la guía al cajón
- Para cajón con laterales de 16 mm de espesor
- Cada unidad de envasado incluye 1 juego de guías completo sin enganches Los enganches se venden a parte
- Certificadas por 50000 ciclos de apertura por LGA en Alemania

Para grosor de lado de cajón mínimo

13 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A0K
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Cierre suave
Más Información

Tipo de extracción

FE
Más Información

Para el grosor máximo del lateral del cajón

16 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Profundidad mínima de instalación

468 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1737.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0684250259

Ficha Técnica

32407261.pdf

Ficha Técnica

32407262.pdf

Ficha Técnica

528377529.pdf

Ficha Técnica

528377530.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!