Guía oculta para cajones de extensión completa ECOSLIDE

Ref.: 0684250252
Ver todas las versiones

GUIA-OCULTA-SOFT-LINE-270MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA-OCULTA-SOFT-LINE-270MM
Guía oculta para cajones de extensión completa ECOSLIDE
Con amortiguador hidráulico integrado
  • Permite cerrar el cajón de manera suave y sin ruidos
  • Ajuste de altura de +3,5 mm sin herramientas
  • Probado hasta 50 000 ciclos
  • Conjunto deslizante

El acoplamiento de bloqueo adecuado permite el ajuste de altura de +3,5 mm sin herramientas.

Para grosor de lado de cajón mínimo

13 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A0K
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Anchura

42 mm
Más Información

Longitud nominal

270 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Apto para la anchura mínima del armario

250 mm
Más Información

Apto para la anchura máxima del armario

1200 mm
Más Información

Para el grosor máximo del lateral del cajón

16 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad del cajón

270 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Profundidad mínima de instalación

288 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1255.000 g
Más Información

Altura

26.6 mm
Más Información

Para grosor lateral del cajón mínimo/máximo

13-16 mm
Más Información

Apto para la anchura mínima/máxima del armario

250-1200 mm
Más Información

Catálogo General

0684250252

Ficha Técnica

32407261.pdf

Ficha Técnica

32407262.pdf

Ficha Técnica

528377529.pdf

Ficha Técnica

528377530.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top