GUIA-NP-SCALA-SOFTCLOSE-DER-40KG-NL500

Ref.: F101108278
Ver todas las versiones

GUIA-NP-SCALA-SOFTCLOSE-DER-40KG-NL500

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA-NP-SCALA-SOFTCLOSE-DER-40KG-NL500

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro ClassicNova Pro Scala
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Se puede utilizar para el cierre suave NP Tipmatic

Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

453 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

869.000 g
Más Información

Catálogo General

F101108278

Ficha Técnica

32407286.pdf

Ficha Técnica

32407287.pdf

Ficha Técnica

32407288.pdf

Ficha Técnica

32407290.pdf

Ficha Técnica

32407293.pdf

Ficha Técnica

32407294.pdf

Ficha Técnica

32407297.pdf

Ficha Técnica

32407298.pdf

Ficha Técnica

32407300.pdf

Ficha Técnica

32407301.pdf

Ficha Técnica

32407302.pdf

Ficha Técnica

32407303.pdf

Ficha Técnica

32407316.pdf

Ficha Técnica

531943280.pdf

Ficha Técnica

531948368.pdf

Ficha Técnica

531958481.pdf

Ficha Técnica

535883777.pdf

Ficha Técnica

594794194.pdf
Scroll to top