Riel de montaje, 47 x 37

Ref.: 0865747316
Ver todas las versiones

GUIA-MONTAJE-ALU-BLACK-47X37-3150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA-MONTAJE-ALU-BLACK-47X37-3150MM
Riel de montaje, 47 x 37
Aluminio (EN-AW-6063 T6)

Montaje del riel lateral

Montaje sencillo que ahorra tiempo

Acanalado lateral

Bloqueo positivo óptimo y de la fricción garantizado

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

3150 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Color

Alquitrán negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2341.000 g
Más Información

Altura

47 mm
Más Información

Catálogo General

0865747316

Ficha Técnica

32408417.pdf
Scroll to top