Guía de extensión parcial

Ref.: F080115432
Ver todas las versiones

GUIA SEA 30KG BLANCA L600MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA SEA 30KG BLANCA L600MM
Guía de extensión parcial
Instalación superpuesta

Cierre automático paralelo a partir de 60 mm

El cajón se cierra de forma segura

Holgura de bordes

Los rieles del cajón están alineados perfectamente con la base

Holgura de las cabezas de tornillo en el riel del armario

Desplazamiento seguro de las guías

Tope doble

Se detiene de forma segura al abrirse

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

600 mm
Más Información

Tipo de extracción

Guía de extracción parcial
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

983.000 g
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado

3,5 mm
Más Información

Catálogo General

F080115432

Ficha Técnica

32407098.pdf

Ficha Técnica

32407099.pdf
Scroll to top