Guía de extensión completa DWD XP con sistema de cierre suave Soft-close

Ref.: F091075475
Ver todas las versiones

GUIA XP L400MM 40KG SOFT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA XP L400MM 40KG SOFT
Guía de extensión completa DWD XP con sistema de cierre suave Soft-close
Con sistema Soft-close integrado

Funcionamiento muy silencioso, sin fricción

Deslizadores totalmente sincronizados

Alta estabilidad lateral, valores de reducción mínimos

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1821.000 g
Más Información

Catálogo General

F091075475

Ficha Técnica

32407130.pdf

Ficha Técnica

32407131.pdf

Ficha Técnica

32407148.pdf

Ficha Técnica

32407149.pdf

Ficha Técnica

32407160.pdf

Ficha Técnica

32407161.pdf

Ficha Técnica

32407162.pdf
Scroll to top