DYNAMIC NT 40 FULL X SOFTCLOSE 300MM

Ref.: F089125013
Ver todas las versiones

DYNAMIC NT 40 FULL X SOFTCLOSE 300MM

Descripción

DYNAMIC NT 40 FULL X SOFTCLOSE 300MM

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Longitud nominal

300 mm
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad del cajón

290 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

300 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1448.200 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top