VS TAL Carro de la despensa

Ref.: 0684901790
Ver todas las versiones

GUIA-ARMARIO-WLCPBRD-TAL-LARDER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA-ARMARIO-WLCPBRD-TAL-LARDER
VS TAL Carro de la despensa
para armarios de pared extraíbles
Apertura y cierre suaves con funciones integradas de cierre automático y amortiguación
  • Manejo sin dificultades y funcionamiento silencioso gracias al amortiguador integrado
  • Aun cuando tiene mucha carga, la guía se abre y se cierra sin dificultades y con poco ruido
  • Topes inferior y superior sincronizados

Contenido: 1 guía inferior, 1 guía superior

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

504 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil mínima del armario

1200 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil máxima del armario

2140 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

300 mm400 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Apto para la anchura mínima del armario

300 mm
Más Información

Apto para la anchura máxima del armario

400 mm
Más Información

Amortiguación

Más Información

Capacidad de carga

120 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6000.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil mínima/máxima del arma

1200-2140 mm
Más Información

Catálogo General

0684901790

Ficha Técnica

32407592.pdf
Scroll to top