Guardacabo para cuerda de uso ligero

Ref.: 05225
Ver todas las versiones

GUARDACABOS D. 5 DIN 6899

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUARDACABOS D. 5 DIN 6899
Guardacabo para cuerda de uso ligero
DIN 6899, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Altura interior

23 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

5 mm
Más Información

Formulario

BF
Más Información

DIN

6899
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de alambre

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.110 g
Más Información

Diámetro interno

14 mm
Más Información

Normas

DIN 6899
Más Información

Catálogo General

05225

Ficha Técnica

32406592.pdf
Scroll to top