Guante de artesano Profi

Ref.: 0899400652
Ver todas las versiones

GUANTES-PROT-CRFTMGLOV-PROFI-SZ8

Descripción

GUANTES-PROT-CRFTMGLOV-PROFI-SZ8
Guante de artesano Profi
Guante universal con excelentes propiedades de agarre en seco y húmedo
  • Cómodos con tejido de punto y reverso de algodón
  • Excelente agarre en seco y en mojado
  • Ajuste óptimo
  • Seguridad del usuario garantizada gracias a la sujeción con cinta de fijación de gancho y bucle

  • Una solución muy versátil para cualquier trabajo en talleres especializados y la industria

  • Trabajos de dificultad baja a media que requieran un buen agarre y un alto grado de flexibilidad

  • Ideal para talleres y trabajos de instalación, mecánicos y de chapa y pintura

  • Óptimo para transporte de mercancías y trabajos en almacenes

  • Para trabajar con herramientas manuales y máquinas

Material del revestimiento

Algodón
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de PVC
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.500 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899400652

Declaración de conformidad EN

Y120190613020000288931839b704daa

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top