Guantes desechables

Ref.: 1993470382
Ver todas las versiones

GUANTES-NITRILO-DESECHABLES-L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com


- Certificado riesgos complejos EPI Cat. III

- Según EN 420 y EN 374

- Guantes de nitrilo desechables azules

- Los guantes de nitrilo son los más adecuados para trabajos con hidrocarburos, aceites y grasas

- Su espesor adicional les aporta mayor resistencia mecánica y vida útil

- Manipulados y limpiezas de piezas impregnadas con hidrocarburos, aceites y grasas

- Industria alimenticia, especialmente para el contacto con materias grasas

- Contacto con pulimentos, resinas y esmaltes

- Grosor del material:

- Dedo: 012 - 013mm

- Palma: 009 - 010mm

- Mango: 007 - 008mm

- Longitud: 240mm

Código del sistema armonizado

401519000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.137 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

1993470382

Ficha Técnica

32410553.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf