Guante de invierno MultiFit Dry

Ref.: 0899405610
Ver todas las versiones

GUANTE-INVIERNO-MULTIFIT-DRY-SZ10

Descripción

GUANTE-INVIERNO-MULTIFIT-DRY-SZ10
Guante de invierno MultiFit Dry
Guante de invierno con revestimiento completo, repelente de líquidos y con un talle óptimo, además de con la máxima sensibilidad táctil para trabajo en entornos fríos y húmedos

Excelente aislamiento térmico

Repelente a líquidos y transpirable.

Revestimiento de superficie completo, hecho de espuma de látex natural muy flexible y transpirable

Excelente agarre en húmedo y en seco

Revestimiento adicional en la palma de la mano con una superficie microtexturizada especialmente antideslizante.

Producto fácil y rápido de poner y quitar

Cómodo puño ancho y cierre de gancho y bucle

Máxima comodidad

Forro de poliéster suave aislante térmico combinado con forro de látex de caucho natural flexible y transpirable


  • Actividades en entornos de trabajo húmedos y fríos

  • Tareas de montaje, trabajo de taller y tareas de mecánico

  • Trabajos de reparación y mantenimiento

Material del revestimiento

Poliéster
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Látex natural
Más Información

Estándar EN

388420511
Más Información

Peso del producto (por artículo)

189.500 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420, EN 511
Más Información

Catálogo General

0899405610

Declaración de conformidad EN

Y1201805250200002518005529b44b89
Scroll to top