Elemento de conexión
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Altura interna del grillete (perno central) |
35 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diámetro del perno del grillete |
10 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro del grillete |
10 mm |
Anchura externa del grillete |
30 mm |
Anchura interna del grillete |
14 mm |
Diseño |
Curvada |
Formulario |
A |
Tipo de rosca |
M |
Capacidad de carga |
400 kg |
Tamaño nominal |
0,4 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
96.760 g |
Tipo de rosca x diámetro del perno del grillete |
M 10 mm |
Catálogo General |
052304 |
Ficha Técnica |
32406592.pdf |