Grillete de sujeción W-GFIXB 927

Ref.: 0864927228
Ver todas las versiones

GRILLETE-(DIGA CS-2/3)-FIXB927-28MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRILLETE-(DIGA CS-2/3)-FIXB927-28MM
Grillete de sujeción W-GFIXB 927
Equipo apto para usarse con todas las herramientas DIGA® CS de Würth

Fijación rápida de conductos vacíos (tubos de acero y plástico), canalizaciones de baño y tuberías de calefacción en bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) conforme a la norma DIN EN 206 en ladrillo silicocalcáreo, ladrillo sólido y acero.


G2

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

52 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Distancia entre el centro del orificio y el soporte

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

28 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.628 g
Más Información

Catálogo General

0864927228

Ficha Técnica

32408072.pdf
Scroll to top