Material |
Fundición de zinc |
Longitud de la base |
30 mm |
Superficie |
VCR |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
4.5 mm |
Formulario |
Redondo |
Tipo de rosca |
M |
Altura de la base |
13.5 mm |
Diámetro |
32 mm |
Anchura de la base |
30 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
Diámetro del botón |
22.3 mm |
Material de la base |
Fundición de zinc;Plástico |
Peso del producto (por artículo) |
8.900 g |
Altura |
48 mm |
Catálogo General |
0685002281 |