GRASA PARA BUJES DE RUEDA 5KG Grasa para bujes de rueda W-C 290 Grasa de litio complejo de alta tecnología para la lubricación de todo tipo de rodamientos
Características
Alta viscosidad.
Elevado punto de gota 290º C.
Consistencia de grado NLGI 3.
Excelente propiedad antifricción
Resistente al agua y al desgaste.
Indicada para bujes de rueda de remolques y semi-remolques, tractores, autocares, autobuses, obra pública y en general en cajas rodantes.
Ventajas
Buena untuosidad (capacidad de adhesión sobre una superficie metálica) sin perder capacidad de engrase.
Mayor resistencia a altas temperaturas para todo tipo de rodamientos, bolas, agujas, rodillos y cónicos que trabajen a baja, media o alta temperatura.
Beneficios
Alarga la vida de los rodamientos debido a que está formulada a partir de aceites minerales parafínicos muy refinados y exenta de compuestos organometálicos pesados (plomo, bario y antimonio).
A temperaturas elevadas de trabajo continuo, el proceso de degradación de la grasa es más lento (dura más que una grasa con aceite mineral).
Limpiar previamente la zona a engrasar y aplicar con un pincel, espátula, engrasadora manual, neumática o de batería.
https://www.wurth.es/grasa-para-bujes-de-rueda-5kg461754GRASA PARA BUJES DE RUEDA 5KGGRASA PARA BUJES DE RUEDA 5KG<br>Grasa para bujes de rueda <br>W-C 290<br>Grasa de litio complejo de alta tecnología para la lubricación de todo tipo de rodamientos<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Alta viscosidad.</li><li>Elevado punto de gota 290º C.</li><li>Consistencia de grado NLGI 3.</li><li>Excelente propiedad antifricción</li><li>Resistente al agua y al desgaste.</li><li>Indicada para bujes de rueda de remolques y semi-remolques, tractores, autocares, autobuses, obra pública y en general en cajas rodantes.</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Buena untuosidad (capacidad de adhesión sobre una superficie metálica) sin perder capacidad de engrase.</li><li>Mayor resistencia a altas temperaturas para todo tipo de rodamientos, bolas, agujas, rodillos y cónicos que trabajen a baja, media o alta temperatura.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Alarga la vida de los rodamientos debido a que está formulada a partir de aceites minerales parafínicos muy refinados y exenta de compuestos organometálicos pesados (plomo, bario y antimonio).</li><li>A temperaturas elevadas de trabajo continuo, el proceso de degradación de la grasa es más lento (dura más que una grasa con aceite mineral).</li></ul><br><P>Limpiar previamente la zona a engrasar y aplicar con un pincel, espátula, engrasadora manual, neumática o de batería.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/78px/128892500.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/128892500.jpg2024-02-16T19:42:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!