Olor/fragancia |
Inodoro |
Punto intermitente mínimo |
278 °C |
Base química |
Agua, jabón y glicol |
Condiciones de temperatura máxima |
140 °C |
Contenido |
5.81 l |
Color |
Blanco |
Peso del contenido |
5 kg |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
0.86 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
ODU |
0 |
528632809.pdf | |
Certificado de alérgenos |
56528857.pdf |
NSF |
531077831.pdf |
Declaración de producto |
539950666.pdf |
Catálogo General |
0893107050 |
Ficha Técnica |
32405973.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03525158.PDF |