Pinza de sujeción de tipo SRV

Ref.: 0971816214
Ver todas las versiones

GRAPA-SUJECIÓN-(ZNZ)-(4-7MM)-(25-32MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA-SUJECIÓN-(ZNZ)-(4-7MM)-(25-32MM)
Pinza de sujeción de tipo SRV
Elemento de unión para la fijación de tuberías y tubos vacíos a vigas de acero

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Diámetro máximo del cable

32 mm
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diámetro mínimo del cable

25 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

4 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.850 g
Más Información

Se puede utilizar para el tubo (PG)

PG 21
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

25-32 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

4-7 mm
Más Información

Catálogo General

0971816214

Ficha Técnica

32408214.pdf
Scroll to top