Grapas de tipo Z

Ref.: 5089341003
Ver todas las versiones

GRAPA-STPL-PN-Z-(A4K)-60MM

Descripción

GRAPA-STPL-PN-Z-(A4K)-60MM
Grapas de tipo Z
Acero galvanizado, pasivado azul (A4K)

Revestimiento de cajas, rejillas de montaje, armazones de muebles, producción de módulos

Número por palet

400000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A4K
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

11.1 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

EN 14592
Más Información

Anchura del alambre

1.35 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.57 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.900 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

1,35 x 1,57 mm
Más Información
Scroll to top