Grapa final PLUS

Ref.: 0865750018
Ver todas las versiones

GRAPA-SOLAR-PLUS-30-42MM

Descripción

GRAPA-SOLAR-PLUS-30-42MM
Grapa final PLUS
para carriles de montaje PLUS
Para montar módulos fotovoltaicos con espesor en techos inclinados utilizando un sistema de clic interno

Instalación rápida y sencilla

  • Totalmente premontada para espesores de panel solar de 30-42 mm
  • Incluye pines de puesta a tierra para ecualización potencial

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Se puede utilizar para altura del módulo

30 - 42 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Material del perfil

Aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Material de las mordazas de sujeción

Aluminio
Más Información

Anchura de agarre

50 mm
Más Información
Scroll to top