Clip de plástico simple

Ref.: 0544900010
Ver todas las versiones

GRAPA SIMPLE POLIPROPILENO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA SIMPLE POLIPROPILENO
Clip de plástico simple

La fijación es estable y no se puede extraer

Casquillo de latón insertado

Fácil inserción de tubos, cables y mangueras

Lengüetas elásticas

La expansión lineal causada por fluctuaciones de temperatura no tiene ningún efecto negativo


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Se puede utilizar para el tubo estándar Wicu

6 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Se puede utilizar para los tubos roscados DIN EN 10255, DIN

DN.. 6..
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura del inserto

17 mm
Más Información

Material del manguito

Latón
Más Información

Anchura de placa base

11.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.425 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Altura

20.5 mm
Más Información

Distancia máxima entre puntos de suspensión

1 m
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 120 °C
Más Información

Catálogo General

0544900010

Ficha Técnica

32408454.pdf

Ficha Técnica

32408455.pdf
Scroll to top