Compatible con la grapadora de mano HT53, n.º de art. 0714853
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
10 mm |
Anchura |
11.40 mm |
Diámetro nominal |
0.75 mm |
Código del sistema armonizado |
83059000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.073 g |
Se puede utilizar para la grapadora de martillo y la grapado |
Würth HT53;Würth HT53 Ergo |
Catálogo General |
0480153010 |
Ficha Técnica |
32409094.pdf |