Grapa intermedia Comfort

Ref.: 0865799906
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-SOLCOLL-IH5-COMF-BLCK-(30-50)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA-SOLCOLL-IH5-COMF-BLCK-(30-50)
Grapa intermedia Comfort
Para montar módulos fotovoltaicos enmarcados
Para montar módulos fotovoltaicos enmarcados

Fácil de montar

Las secciones laterales alargadas evitan que la abrazadera central gire durante el montaje. De este modo, es posible montarlo de manera muy sencilla con una sola mano.

Amplias capacidades de aplicación

La altura de la abrazadera central puede ajustarse, lo que la hace apta para todos los laterales de módulos disponibles en el mercado, con independencia de la altura.

Ahorro de tiempo

La abrazadera central está totalmente montada y puede fijarse directamente en el riel de montaje sin prolongados trabajos de preparación.


Apta para todos los rieles de montaje ZEBRA

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Se puede utilizar para altura del módulo

30 - 50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Distancia de agarre entre los módulos

19 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Código del sistema armonizado

761090900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.500 g
Más Información

Anchura de agarre

40 mm
Más Información

Catálogo General

0865799906

Ficha Técnica

32408422.pdf
Scroll to top