Grapa intermedia

Ref.: 0865799902
Ver todas las versiones

GRAPA INTERM.ESP.36-50 ANONI.NEG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA INTERM.ESP.36-50 ANONI.NEG
Grapa intermedia
Para módulos fotovoltaicos con marco
Altura ajustable
  • Una sola grapa intermedia cubre prácticamente todos los tipos de módulos disponibles
  • Completamente premontada, lo que significa que la abrazadera central puede encajarse directamente en el carril de montaje sin ningún trabajo preparatorio.

Apta para todos los rieles de montaje ZEBRA®

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Se puede utilizar para altura del módulo

36 - 50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Distancia de agarre entre los módulos

19 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

120 x 90 mm;47 x 37 mm;60 x 37 mm;70 x 44 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.250 g
Más Información

Anchura de agarre

40 mm
Más Información

Catálogo General

0865799902

Ficha Técnica

32408421.pdf
Scroll to top