Abrazadera de hoz

Ref.: 0864928025

GRAPA HOZ MET.W-GM D25MM (DIGA)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA HOZ MET.W-GM D25MM (DIGA)
Abrazadera de hoz
W-GM
Para DIGA® y BST
  • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera. (Art. Nº 0864 900 …)
  • Material: Acero dulce C 1008.
  • Reforzada con dos nervios longitudinales.
  • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
  • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0864928025

Ficha Técnica

32408064.pdf
Scroll to top