Grillete de sujeción doble W-GFIXBDK 939

Ref.: 0864939125
Ver todas las versiones

GRAPA HOZ PE DOBLE PE W-SH D25-28MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA HOZ PE DOBLE PE W-SH D25-28MM
Grillete de sujeción doble W-GFIXBDK 939
Producto apto para todos los dispositivos DIGA® CS de Würth
  • Material: HD-PE, sin halógenos
  • Mayor resistencia gracias a las nervaduras de refuerzo longitudinales
  • Sujeción más segura, ya que las abrazaderas no están pretaladradas
  • Menor necesidad de mantener existencias, ya que cada tamaño es apto para tubos de dos diámetros

Fijación rápida de conductos vacíos (tubos de acero y plástico), canalizaciones de baño y tuberías de calefacción en bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) conforme a la norma DIN EN 206 en ladrillo silicocalcáreo, ladrillo sólido y acero.


G2.3

Material

HDPE
Más Información

Longitud

81 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Distancia entre soportes

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.100 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo

28 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo de

25-28 mm
Más Información

Catálogo General

0864939125

Ficha Técnica

32408065.pdf
Scroll to top