Para montaje en superficie (p. ej., de un tubo de acero), en máquinas, etc.
Distancia entre orificios |
50 mm |
Material |
ST |
Superficie |
SZN |
Grosor de la cinta |
1.5 mm |
Longitud |
64 mm |
Anchura de la banda |
14 mm |
Artículos adicionales |
Útil coloc. p. espárrago encastre manual, n.º art. 02324; es |
Diámetro |
32 mm |
Anchura del orificio alargado |
6 mm |
Longitud del orificio alargado |
4.7 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería |
32 mm |
Peso del producto (por artículo) |
16.205 g |
Altura |
31 mm |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
4,7 x 6 mm |
Catálogo General |
0592902004 |