Grapa final para laminados Klick

Ref.: 0865799952
Ver todas las versiones

GRAPA FINAL CLIC IH5 6,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA FINAL CLIC IH5 6,8MM
Grapa final para laminados Klick
Para módulos fotovoltaicos sin marco (módulos laminados)

Certificada por First Solar, Calyxo y Q-Cells

Completamente premontada

La grapa final se puede encajar directamente en el carril de montaje sin ningún trabajo de preparación

Principales ventajas

  • Montaje rápido

La entrega premontada de todos los componentes del sistema y el innovador montaje con clic reduce considerablemente el tiempo de ensamblaje.

  • Máxima flexibilidad

Las grapas intermedias y finales y los ganchos de tejado son ajustables en altura, lo que los hace lo suficientemente flexibles para todos los tipos de módulos y tejados comunes.

  • Larga vida útil

Todos los componentes del sistema están fabricados en aluminio de alta calidad o acero inoxidable A2, lo que garantiza un nivel muy alto de resistencia a la corrosión.

  • Adaptabilidad óptima

El uso del elemento telescópico permite colocar el sistema con precisión milimétrica. Se elimina por completo la laboriosa tarea de cortar los carriles de montaje al tamaño deseado.

  • Máxima seguridad

El sistema de fijación cumple con los requisitos de la norma DIN 1055.


Apta solo para montaje transversal

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Se puede utilizar para altura del módulo

6,8 mm
Más Información

Distancia de agarre entre los módulos

22 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

120 x 90 mm;47 x 37 mm;60 x 37 mm;70 x 44 mm
Más Información

Material del perfil

EPDM
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.700 g
Más Información

Material de las mordazas de sujeción

Aluminio
Más Información

Anchura de agarre

80 mm
Más Información

Catálogo General

0865799952

Ficha Técnica

32408424.pdf
Scroll to top