Remache de expansión de plástico

Ref.: 0500300006
Ver todas las versiones

GRAPA-EXPNDRRIV-PLA-PA66-BLACK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA-EXPNDRRIV-PLA-PA66-BLACK
Remache de expansión de plástico
con tapa y acanaladuras
Para la fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos
  • Montaje y desmontaje sencillos, posible también a mano
  • Gran fuerza de retención y una fijación firme en el componente

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

10.00 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura de la cabeza

1.50 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

7.20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz;Smart
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

A1249900492, 1249900492
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

18.50 mm
Más Información

ubicación de montaje

Universal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

7.20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

7,20-7,20 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2,00-10,00 mm
Más Información

Catálogo General

0500300006

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top