GRAPA DOBLE V P. 07022060 D0.8MM

Ref.: 0702206008
Ver todas las versiones

GRAPA DOBLE V P. 07022060 D0.8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA DOBLE V P. 07022060 D0.8MM

Material

SST
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.480 g
Más Información

Catálogo General

0702206008

Ficha Técnica

32406856.pdf
Scroll to top