GRAPA REFUERZO P. 07022060 D0.9MM

Ref.: 0702206007
Ver todas las versiones

GRAPA REFUERZO P. 07022060 D0.9MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA REFUERZO P. 07022060 D0.9MM

Material

SST
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.580 g
Más Información

Catálogo General

0702206007

Ficha Técnica

32406856.pdf
Scroll to top