Grapa corrugada

Ref.: 048054 13

GRAPA COARRUGADA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA COARRUGADA
Grapa corrugada
  • Las grapas corrugadas son utilizadas para la unión de juntas de madera a inglete.
  • Su estructura se adapta de manera óptima al material requerido.
  • Se utiliza con grapadoras neumáticas que acepten grapas de 25,4 mm de ancho.
  • Resistencia a la tracción de 450 - 480N.
  • Todas ellas vienen agrupadas.
  • Con una longitud de: 135 mm.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

04805413

Ficha Técnica

94320357.pdf
Scroll to top