Grapa final

Ref.: 0865790950
Ver todas las versiones

GRAPA ALU SOLAR FINAL 50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA ALU SOLAR FINAL 50
Grapa final
Aluminio

Compruebe en la tabla resumen la longitud del tornillo correspondiente por altura de módulo.

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Se puede utilizar para altura del módulo

50 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.280 g
Más Información

Altura

53 mm
Más Información

Catálogo General

0865790950

Ficha Técnica

539476914.pdf
Scroll to top