Gorra contra golpes

Ref.: 0899200986
Ver todas las versiones

GORRA-ANTICOLPES--EN812-GREY

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GORRA-ANTICOLPES--EN812-GREY
Gorra contra golpes
Protección para la cabeza de estilo deportivo con un moderno diseño de gorra de béisbol para todo tipo de aplicaciones que impliquen un riesgo de impacto en la cabeza.
  • Material exterior: 100 % algodón
  • Carcasa interior de plástico duro
  • Carcasa con acolchado de espuma y orificios de ventilación para mayor comodidad
  • Ajustable con cierre de fijación de gancho y bucle
  • Banda para sudor integrada
  • Cubierta lavable a una temperatura máxima de 30 °C

Mecánicos, electricistas e instaladores; sector de automoción; trabajos en plataformas elevadoras, sobre estantes y en almacenes; trabajos de diseño de interiores y muchos otros usos. Apta para cualquier aplicación que requiera proteger la cabeza de impactos.


La gorra contra golpes está diseñada para proteger al usuario de impactos ligeros y rasguños. No protege de los efectos de la caída o el lanzamiento de objetos ni de cargas suspendidas en movimiento. Bajo ninguna circunstancia se podrá usar la gorra contra golpes en sustitución de un casco de seguridad industrial de acuerdo con la norma EN 397.

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Tamaño máximo

59 cm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño mínimo

54 cm
Más Información

Estándar EN

812
Más Información

Peso del producto (por artículo)

164.000 g
Más Información

Normas

EN 812
Más Información

Tamaño mínimo/máximo

54 cm-59 cm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 50 °C
Más Información
Scroll to top