https://www.wurth.es/goma-para-puerta-maciza-marron-l250m442421GOMA-MACIZA-MARRON-P.PUERTA-L250MGOMA-MACIZA-MARRON-P.PUERTA-L250M<br>Gomas para puertas<br><br/>La utilización de las gomas para puertas se utiliza para aumentar la estanqueidad.<br><p class="level1">Con una mejor estanqueidad evitaremos el paso de diferencias térmicas, ruido y polvo.</p><P></P><p class="level1">Las puertas con goma reducen el sonido al cierre.</p><P></P><ul><li>Se requiere de mecanización previa para la instalación</li><li>Disponible 3 tipos diferentes de goma.</li><li>Utilizables en múltiples aplicaciones.</li><li>Fabricadas en color blanco, negro,beige y marrón.</li><li>Fabricadas en PVC</li><li>Densidad 1,25 -1,31 g/cm³ 8 ISO 1183</li><li>Resistencia a la tracción 12 MPa ISO 527</li><li>Dureza 65 – 71 ISO 868.</li></ul><P></P><p class="level1">Goma 1 y 2</p><ul><li>Este dos tipos de goma se utilizarán alrededor del marco. Mejoran la estanqueidady el cierre.</li><li>La goma de la figura 1 absorbe el cierre, ya que no es maciza en su totalidad.</li></ul><P></P><p class="level1">Goma 3</p><ul><li>Está indicada para marcos en puertas correderas o esquinas de puertas.</li><li>Mejora la estanqueidad y el cierre."</li></ul><br><P>Recomendamos probar la anchura y la profundidad de la canal a realizar, antes de realizar lo en el cerco.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/388995363.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/388995363.jpg2024-02-16T19:34:25+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!