Perfil amortiguador VARIFIX®

Ref.: 0862042040
Ver todas las versiones

GOMA VARIFIX 26X18 ROLLO 30 MTS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GOMA VARIFIX 26X18 ROLLO 30 MTS
Perfil amortiguador VARIFIX®
Para el desacoplamiento acústico en el riel de montaje
Por ejemplo, en conductos de ventilación. Se puede utilizar también para varillas roscadas.

Resistencia a las inclemencias del tiempo y al ozono

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


El perfil amortiguador se introduce en el perfil C.

Material

EPDM
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Anchura de inserción

17 mm
Más Información

Longitud

30000 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M8
Más Información

Anchura

26 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Profundidad de inserción

12.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm26 x 26 mm28 x 28 mm
Más Información

Grosor del perfil básico

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73261990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7110.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 120 °C
Más Información

Catálogo General

0862042040

Ficha Técnica

32408319.pdf
Scroll to top