https://www.wurth.es/glazmnttpe-sa-grey-12x4mm-20m-100462151GLAZMNTTPE-SA-GREY-12X4MM-20MGLAZMNTTPE-SA-GREY-12X4MM-20M<br>Cinta adhesiva para acristalamientos<br>Para acristalamiento de ventanas, puertas y cristales fijos<br><ul><li>Comprimible.</li><li>Evita la adhesión de tres puntos.</li><li>Autoadhesiva.</li><li>Rellena los rebajes de los acristalamientos y reduce el consumo de sellador.</li><li>Actúa como amortiguación de movimiento bajo grandes ráfagas de viento.</li><li>Estructura de celdas muy fina, uniforme y completamente cerrada.</li><li>Superficie decorativa y lisa.</li><li>Gran elasticidad.</li><li>Altos valores mecánicos con un peso de volumen bajo.</li><li>Excelente resistencia química.</li><li>Alta resistencia a la intemperie.</li><li>Excelentes valores de aislamiento térmico.</li><li>Vida útil: 12 meses si se almacena en un lugar fresco y seco.</li><li>Excepcional resistencia a la radiación UV.</li><li>Compatible con vidrio acrílico.</li></ul><br><ul><li>La temperatura de aplicación no debe ser inferior a +5 °C.</li><br/><li>La superficie debe estar seca y sin restos de polvo, aceite ni grasa.</li><br/><li>La cinta adhesiva para acristalamientos debe utilizarse en combinación con un sellador de bordes.</li></ul><br><P>Sin lámina protectora</P><br><P>62</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/42569.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/42569.jpg2024-02-16T19:42:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!