VS SUB Extracción total del estante slim 90

Ref.: 0684901683
Ver todas las versiones

GAV. EXTR. SOP. PAÑOS-CR-90GRD-B150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAV. EXTR. SOP. PAÑOS-CR-90GRD-B150
VS SUB Extracción total del estante slim 90
Para mueble de 150 mm de ancho con toallero
  • Se puede utilizar a la izquierda o a la derecha, pero el tapón sólo puede estar a la derecha
  • Sirve como barra para paños
  • Con mecanismo de autocierre y amortiguación integrada en ambas guías
  • Montaje sin herramientas de las extensiones en las guías
  • Capacidad de carga de hasta 6 kg por estante
  • El ajuste frontal 3D permite ajustar cómoda y fácilmente la parte delantera
  • Ajuste de altura: ±3 mm
  • Regulación lateral: ±2 mm
  • Ajuste de profundidad: ±2 mm

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

495 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Altura útil mínima de instalación

530 mm
Más Información

Capacidad de carga

12 kg
Más Información

Ancho útil mínimo del armario

112 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4710.000 g
Más Información

Catálogo General

0684901683

Ficha Técnica

32407561.pdf
Scroll to top