Estante completamente extraíble VS SUB Slim de 90°

Ref.: 0684901682
Ver todas las versiones

GAV. SOP. BAND. HORNO-CR-90GRD-B150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAV. SOP. BAND. HORNO-CR-90GRD-B150
Estante completamente extraíble VS SUB Slim de 90°
Para módulos de 150 mm de ancho, para fuentes de horno
  • Se puede utilizar a la izquierda o a la derecha, pero el tapón sólo puede estar a la derecha
  • Sirve de soporte para fuentes de horno
  • Con mecanismo de autocierre y amortiguación integrada en ambas guías
  • El estante extraíble puede montarse sin herramientas en las guías
  • Capacidad de carga de hasta 6 kg por estante
  • El ajuste frontal 3D permite ajustar cómoda y fácilmente la parte delantera
  • Ajuste de altura: ±3 mm
  • Regulación lateral: ±2 mm
  • Ajuste de profundidad: ±2 mm

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

495 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Anchura del módulo

150 mm
Más Información

Altura útil mínima de instalación

530 mm
Más Información

Capacidad de carga

12 kg
Más Información

Ancho útil mínimo del armario

112 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4610.000 g
Más Información

Catálogo General

0684901682

Ficha Técnica

32407561.pdf
Scroll to top