Longitud |
3000 mm |
Anchura |
2000 mm |
Color |
Gris |
Material de malla |
Fibra de vidrio |
Longitud de la soldadura |
11000 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
350.000 g |
Anchura x longitud |
2000 mm x 3000 mm |
Catálogo General |
0687401595 |