Gato hidráulico RH-4

Ref.: 071554 150
Ver todas las versiones

GATO-HIDRAULICO-(RH4)-(CARGA-4TO)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GATO-HIDRAULICO-(RH4)-(CARGA-4TO)
Gato hidráulico RH-4
Con un bastidor robusto y 4000 kg de capacidad de carga
Con un bastidor robusto y 4000 kg de capacidad de carga.

Sus rodillos convexos y las ruedas giratorias montados sobre rodamientos de bolas garantizan un elevado grado de maniobrabilidad

En caso de sobrecarga, la válvula de seguridad desactiva la barra de elevación

No obstante, se mantiene la altura de elevación para garantizar la seguridad

Pedal de pie adicional para activar la función de elevación rápida

Control fiable y preciso durante las tareas de elevación y descenso gracias al sencillo método de control de la barra de elevación

Barra de elevación con tirador ergonómico con revestimiento de goma

Ruedas neumáticas de caucho no incluidas

Altura mínima

145 mm
Más Información

Altura del bastidor

200 mm
Más Información

Longitud del tubo de marco

1270 mm
Más Información

Altura máxima

560 mm
Más Información

Capacidad de carga

4000 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

84254200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70000.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

1045 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

145-560 mm
Más Información

Catálogo General

071554150

Ficha Técnica

32411030.pdf
Scroll to top