Gato de elevación hidráulico

Ref.: 07155445
Ver todas las versiones

LFTJACK-HDUT-TYPE-BLACK-5T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LFTJACK-HDUT-TYPE-BLACK-5T
Gato de elevación hidráulico
Diseño reforzado
Apto para trabajos y reparaciones en remolques, automóviles, minibuses y furgonetas
  • Ajuste de altura adicional gracias a la extensión del husillo, excepto para la versión de 30 toneladas
  • Palanca de bomba, 2 pzs.
  • Válvula limitadora de presión

Altura de elevación

206 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Altura mínima

210 mm
Más Información

Anchura

122 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud de la placa base

115 mm
Más Información

Altura máxima

416 mm
Más Información

Anchura de placa base

122 mm
Más Información

Capacidad de carga

5000 kg
Más Información

Longitud del husillo

70 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4198.000 g
Más Información

Altura máxima de construcción

416 mm
Más Información

Altura mínima de construcción

210 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

210-416 mm
Más Información

Altura mínima-máxima de construcción

210-416 mm
Más Información

Manual instrucciones

537949169.pdf

Catálogo General

07155445

Ficha Técnica

121427409.pdf
Scroll to top