Gato de elevación hidráulico

Ref.: 071554420
Ver todas las versiones

LFTJACK-HDUT-TYPE-BLACK-20T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LFTJACK-HDUT-TYPE-BLACK-20T
Gato de elevación hidráulico
Diseño reforzado
Apto para trabajos y reparaciones en remolques, automóviles, minibuses y furgonetas
  • Ajuste de altura adicional gracias a la extensión del husillo, excepto para la versión de 30 toneladas
  • Palanca de bomba, 2 pzs.
  • Válvula limitadora de presión

Altura de elevación

210 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

143 mm
Más Información

Altura mínima

210 mm
Más Información

Anchura

159 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud de la placa base

143 mm
Más Información

Altura máxima

452 mm
Más Información

Anchura de placa base

159 mm
Más Información

Capacidad de carga

20000 kg
Más Información

Longitud del husillo

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9271.000 g
Más Información

Altura máxima de construcción

452 mm
Más Información

Altura mínima de construcción

242 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

210-452 mm
Más Información

Altura mínima-máxima de construcción

242-452 mm
Más Información

Manual instrucciones

537949169.pdf

Catálogo General

071554420

Ficha Técnica

121427409.pdf
Scroll to top