Gato de elevación hidráulico

Ref.: 07155442
Ver todas las versiones

LFTJACK-HDUT-TYPE-BLACK-2T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LFTJACK-HDUT-TYPE-BLACK-2T
Gato de elevación hidráulico
Diseño reforzado
Apto para trabajos y reparaciones en remolques, automóviles, minibuses y furgonetas
  • Ajuste de altura adicional gracias a la extensión del husillo, excepto para la versión de 30 toneladas
  • Palanca de bomba, 2 pzs.
  • Válvula limitadora de presión

Altura de elevación

163 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

93 mm
Más Información

Altura mínima

181 mm
Más Información

Anchura

99 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Longitud de la placa base

93 mm
Más Información

Altura máxima

344 mm
Más Información

Anchura de placa base

99 mm
Más Información

Capacidad de carga

2000 kg
Más Información

Longitud del husillo

48 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2539.000 g
Más Información

Altura máxima de construcción

344 mm
Más Información

Altura mínima de construcción

181 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

181-344 mm
Más Información

Altura mínima-máxima de construcción

181-344 mm
Más Información

Manual instrucciones

537949169.pdf

Catálogo General

07155442

Ficha Técnica

121427409.pdf
Scroll to top