Soporte de ejes

Ref.: 069185012
Ver todas las versiones

AXLSTAND-ADJ-1PAIR-(495-720)-12T

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Características:

• Husillo en el embolo.
• Válvula de escape.
• Barra para el bombeo en dos partes, longitud total: 42 cm.
• Modelos de 10 T, 20 T y 30 T equipan un asa de transporte.

Ventajas:

• Posibilidad de ajustar la altura inicial para comenzar la elevación.
• Regulación de la velocidad de bajada.
• Diseño de la barra compacto.
• Facilidad de transporte de los gatos más pesados.

Beneficios:

• Versatilidad de uso según lo requiera la situación.
• Optimización del espacio de almacenamiento.
• Comodidad a la hora de transportar el gato.

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Altura mínima

495 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Altura máxima

720 mm
Más Información

Capacidad de carga

12000 kg
Más Información

Longitud del área de superficie

330 mm
Más Información

Anchura del área de superficie

290 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28600.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

069185012

Ficha Técnica

121427409.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!