Gato de elevación hidráulico

Ref.: 071554410
Ver todas las versiones

LFTJACK-HDUT-TYPE-BLACK-10T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LFTJACK-HDUT-TYPE-BLACK-10T
Gato de elevación hidráulico
Diseño reforzado
Apto para trabajos y reparaciones en remolques, automóviles, minibuses y furgonetas
  • Ajuste de altura adicional gracias a la extensión del husillo, excepto para la versión de 30 toneladas
  • Palanca de bomba, 2 pzs.
  • Válvula limitadora de presión

Altura de elevación

230 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Altura mínima

230 mm
Más Información

Anchura

132 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud de la placa base

120 mm
Más Información

Altura máxima

460 mm
Más Información

Anchura de placa base

132 mm
Más Información

Capacidad de carga

10000 kg
Más Información

Longitud del husillo

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5693.000 g
Más Información

Altura máxima de construcción

460 mm
Más Información

Altura mínima de construcción

230 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

230-460 mm
Más Información

Altura mínima-máxima de construcción

230-460 mm
Más Información

Manual instrucciones

537949169.pdf

Catálogo General

071554410

Ficha Técnica

121427409.pdf
Scroll to top