Cubeta Perforada

Ref.: 6107111065
Ver todas las versiones

GASTRONOM PERF. INOX 65 MM 1/1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GASTRONOM PERF. INOX 65 MM 1/1
Cubeta Perforada
GASTRONORM WÜRTH
  • Cubeta Gastronorm de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Compatibles con todo tipo de hornos vaporeras con sistema GASTRONORM.
  • Borde superior nervado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación debido a calentamientos y golpes durante su uso diario.
  • Perfiles pulidos para evitar cortes en las manos durante su manipulación.
  • Pulido interior y exterior acabado satinado semi mate.
  • Permite conservar, guardar, cocer, exponer y servir todo tipo de alimentos.
  • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
  • Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.
  • Conforme la normativa EN-631.2.
  • Dimensiones: 530x325 mm.
  • Fabricada cumpliendo las normas de Salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el medio ambiente.

Proceso de fabricación:

Embutición.


Elaborar, calentar y mantener alimentos.


Proporciona una cocción más rápida aportando mayor color, mayor sabor y mantiene mejor las propiedades y vitaminas de los alimentos.

Material

304
Más Información

Longitud

530 mm
Más Información

Anchura

325 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1320 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

530 x 325 x 65 mm
Más Información

Longitud x anchura

530 x 325 mm
Más Información

Catálogo General

6107111065

Ficha Técnica

32411780.pdf
Scroll to top